SF-300 SCI【ワケあり】 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 75592128

 

SF-300 SCI【ワケあり】 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 75592128
SF-300 SCI【ワケあり】 三角フラスコ SFシリーズ HARIO 75592128

三角フラスコ SFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1箱(24個)
容量(mL)
300
注文コード
75592128
品番
SF-300 SCI【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,280販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98013,980

液体の攪拌に適した形状です。ネックが細いので、内容物が飛び散りにくい形状です。
口部は耐久性のある肉厚加工が施されております。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(mL)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
90×148
ゴム栓(No.)
11
口内径(Φmm)
約32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
三角フラスコ
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
6-017-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする