カクダイ
丸型洗面器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75592320
品番
#CR-0084-GR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
コンクリート製
質量(kg)
11.5
切込寸法(mm)
Φ90