※使用例

CLEAS シンプルパターン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 75592406 品番 GF1835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

幅(mm)1250 長さ(m)1 種類キュービック 総厚(μm)71(剥離紙除く) 基材厚さ(μm)50 可視光線反射率(%)25 可視光線透過率(%)45 日射反射率(%)19 日射透過率(%)48 日射吸収率(%)33 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.68 商品番号069157 用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする