※使用例
サンゲツ
CLEAS テクスチャードガラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
950
950
920
種類
バーチカルグレー
バーチカル
バーチカルグレー
アンティーク
アンティークグレー
ノーム
カンガス
レトロ
レトロホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
75592616
品番
GF1808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
950
長さ(m)
1
種類
バーチカルグレー
総厚(μm)
308(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
281
可視光線反射率(%)
6
可視光線透過率(%)
57
日射反射率(%)
7
日射透過率(%)
62
日射吸収率(%)
31
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.83
商品番号
069111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません