曜日別特売
GF1101-1(GF-101-1) CLEAS 高透明遮熱 サンゲツ 75593298

※使用例

CLEAS 高透明遮熱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)970
内容量1巻(1m)注文コード75593298品番GF1101-1(GF-101-1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに幅(mm)970長さ(m)1種類ルーセント90総厚(μm)69(剥離紙除く)基材厚さ(μm)50可視光線反射率(%)9可視光線透過率(%)88日射反射率(%)7日射透過率(%)67日射吸収率(%)26紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.85商品番号007877
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする