※使用例
サンゲツ
CLEAS 日射調整
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
1250
970
1250
種類
ブロンズ20
シャドー20
シャドー40
ブロンズ20
ブロンズ50
スチームシャドー20
スチームブロンズ20
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
75593587
品番
GF1112-2(GF-112)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1250
長さ(m)
1
種類
ブロンズ20
総厚(μm)
78(剥離紙除く)
基材厚さ(μm)
50
可視光線反射率(%)
5
可視光線透過率(%)
26
日射反射率(%)
6
日射透過率(%)
51
日射吸収率(%)
43
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
0.74
商品番号
069227
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません