※本体パッケージ

ZBD-18  18V 充電式インパクトドライバー ゼクソン 75593867 ZBD-18  18V 充電式インパクトドライバー ゼクソン 75593867

充電式インパクトドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75593867 品番ZBD-18 18V
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!

最大トルク(N・m)150 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 用途ネジ締めや各種穴あけなどに 機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付 充電時間(分)約60(急速)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする