ゼクソン
ゼクソンの 空圧工具アクセサリー
ゼクソンの エアホース
高圧エアーホース 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
30
注文コード
75593928
品番
NK-6 30m
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。
オール白で現場で目立つ!!
材質
特殊エストラマー
内径×外径(Φmm)
6×10
長さ(m)
30
最高使用圧力(MPa)
2.8
用途
屋内作業、内装業者様のエアーツールに