※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBTR04190010-D040 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594043 TBTR04190010-D040 SH725 ソリッドバー TBT R/L タンガロイ 75594043

ソリッドバー TBT R/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)4.00 勝手R 注文コード75594043 品番TBTR04190010-D040 SH725
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は最小加工径・勝手など34種類から選べます 他の種類を見る

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー

勝手R 最小加工径(Φmm)4.00 寸法DCONMS(mm)4.000 寸法a(mm)3.5 寸法WF(mm)1.5 寸法LF(mm)35.50 寸法LH(mm)19.0 寸法CDX(mm)0.3 寸法RE(mm)0.1 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする