※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBPR04090010-D028 SH725 ソリッドバー TBP R タンガロイ 75594278 TBPR04090010-D028 SH725 ソリッドバー TBP R タンガロイ 75594278

ソリッドバー TBP R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)2.80 注文コード75594278 品番TBPR04090010-D028 SH725
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は最小加工径など4種類から選べます 他の種類を見る

内径・面取り加工用超硬ソリッドバー

勝手R 最小加工径(Φmm)2.80 寸法DCONMS(mm)4.000 寸法a(mm)2.6 寸法WF(mm)0.9 寸法LF(mm)25.50 寸法LH(mm)9.0 寸法CDX(mm)0.2 寸法RE(mm)0.1 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする