※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBBR04140020-D030 SH725 ソリッドバー TBB R タンガロイ 75594357 TBBR04140020-D030 SH725 ソリッドバー TBB R タンガロイ 75594357

ソリッドバー TBB R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75594357 品番 TBBR04140020-D030 SH725
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

内径引き加工用超硬ソリッドバー

勝手R 最小加工径(Φmm)3.00 寸法DCONMS(mm)4.000 寸法a(mm)2.6 寸法WF(mm)0.6 寸法LF(mm)30.00 寸法LH(mm)14.0 寸法CDX(mm)0.5 寸法RE(mm)0.2 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする