※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBI R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
4.00
注文コード
75594384
品番
TBIR04140050-D040 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
ピッチ(mm)
0.5
最小加工径(Φmm)
4.00
寸法CF(mm)
0.06
寸法DCONMS(mm)
4.000
寸法WF(mm)
1.50
寸法a(mm)
3.5
寸法LF(mm)
30.00
寸法LH(mm)
14.0
寸法CDX(mm)
0.3
寸法PDX(mm)
0.35
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応