※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBIR07140075-D050 SH725 ソリッドバー TBI R タンガロイ 75594409 TBIR07140075-D050 SH725 ソリッドバー TBI R タンガロイ 75594409

ソリッドバー TBI R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)5.00 注文コード75594409 品番TBIR07140075-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は最小加工径など6種類から選べます 他の種類を見る

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー

勝手R ピッチ(mm)0.75 最小加工径(Φmm)5.00 寸法CF(mm)0.09 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法WF(mm)0.9 寸法a(mm)4.4 寸法LF(mm)30.00 寸法LH(mm)14.0 寸法CDX(mm)0.4 寸法PDX(mm)0.45 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする