※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBG R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
4.00
注文コード
75594463
品番
TBGR04150100-D040 SH725
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
最小加工径(Φmm)
4.00
寸法DCONMS(mm)
4.000
寸法WF(mm)
1.50
寸法a(mm)
3.5
寸法LF(mm)
31.50
寸法LH(mm)
15.0
寸法CDX(mm)
0.8
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応