※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBG R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6.00
注文コード
75594497
品番
TBGR07140100-D060 SH725
参考基準価格(税別)
¥7,420
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
最小加工径(Φmm)
6.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法WF(mm)
1.80
寸法a(mm)
5.3
寸法LF(mm)
30.00
寸法LH(mm)
14.0
寸法CDX(mm)
1.80
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応