※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBGR07210200-D068 SH725 ソリッドバー TBG R タンガロイ 75594585 TBGR07210200-D068 SH725 ソリッドバー TBG R タンガロイ 75594585

ソリッドバー TBG R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)6.80 注文コード75594585 品番TBGR07210200-D068 SH725
参考基準価格(税別)¥8,370 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は最小加工径など16種類から選べます 他の種類を見る

内径溝入れ加工用超硬ソリッドバー

勝手R 寸法CW(mm)2.00 最小加工径(Φmm)6.80 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法WF(mm)2.70 寸法a(mm)6.2 寸法LF(mm)37.00 寸法LH(mm)21.0 寸法CDX(mm)2.50 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする