画像準備中

ツールワゴンライト用マット(上段・中段用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75594605 品番TWGL-MAT-A
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ツールワゴンライトに使用できるゴムマットです。
ワゴンの棚板や工具が傷つくことを防止します。

用途ツールワゴンの上段・中段用。 トラスコ品番691-7800 適合本体TWGLBK・TWGLORBK 材質ゴム 高さ(mm)2 奥行(mm)347 間口(mm)597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする