※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBFR07300300-D080 SH725 ソリッドバー TBF R タンガロイ 75594646 TBFR07300300-D080 SH725 ソリッドバー TBF R タンガロイ 75594646

ソリッドバー TBF R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)8.00 注文コード75594646 品番TBFR07300300-D080 SH725
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は最小加工径など8種類から選べます 他の種類を見る

内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー

勝手R 寸法CW(mm)3.00 寸法CDX(mm)3.50 最小加工径(Φmm)8.00 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法a(mm)5.9 寸法LF(mm)46.00 寸法LH(mm)30.0 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする