※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBFR07200300-D150 SH725 ソリッドバー TBF R タンガロイ 75594664 TBFR07200300-D150 SH725 ソリッドバー TBF R タンガロイ 75594664

ソリッドバー TBF R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小加工径(Φmm)15.00 注文コード75594664 品番TBFR07200300-D150 SH725
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は最小加工径など8種類から選べます 他の種類を見る

内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー

勝手R 寸法CW(mm)3.00 寸法CDX(mm)20.00 最小加工径(Φmm)15.00 寸法DCONMS(mm)7.000 寸法a(mm)5.9 寸法LF(mm)36.00 寸法LH(mm)20.0 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする