※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの バイト
タンガロイの ボーリングバイト
ソリッドバー TBR R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75594716
品番
TBRR07290050-D068 SH725
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
寸法CW(mm)
1.00
最小加工径(Φmm)
6.80
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
6.3
寸法WF(mm)
2.80
寸法LF(mm)
45.00
寸法LH(mm)
29.0
寸法CDX(mm)
2.50
寸法RE(mm)
0.5
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応