画像準備中

”JIS規格 安全標識”(4ヶ国語仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容保護メガネ着用 注文コード75595165 品番T-802611
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は表示内容など3種類から選べます 他の種類を見る

和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。

適合JIS Z 9101準拠 トラスコ品番390-7236 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) 取付穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)300 表示内容保護メガネ着用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)2.5
注意
※JIS Z 9103には準拠しておりません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする