画像準備中

アルミフレームオプション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品六角付ボタンボルトM5×6 (20用)2本、六角付ボタンボルトM5×10(30・40・45用)2本 トラスコ品番713-1287 注文コード75595260 品番TAFB-L
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は付属品・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム周辺用品です。

付属品六角付ボタンボルトM5×6 (20用)2本、六角付ボタンボルトM5×10(30・40・45用)2本 トラスコ品番713-1287 幅(mm)205 高さ(mm)7 品名パネル大 奥行(mm)80 サイズ(mm)205×80×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする