※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ JXPS06R/L-F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75595407
品番
JXPS06R06F SH725
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
勝手
R
寸法CDX(mm)
3.50
最大突切り径(mm)
6.0
寸法CW(mm)
0.6
刃幅公差(mm)
0.025
寸法RE(mm)
0.05
寸法INSL(mm)
10.50
寸法S(mm)
2.50
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応