※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JXPS06L06F SH725 チップ JXPS06R/L-F タンガロイ 75595416 JXPS06L06F SH725 チップ JXPS06R/L-F タンガロイ 75595416

チップ JXPS06R/L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 75595416 品番 JXPS06L06F SH725
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,489
販売価格(税別)
14,990
勝手L 寸法CDX(mm)3.50 最大突切り径(mm)6.0 寸法CW(mm)0.6 刃幅公差(mm)0.025 寸法RE(mm)0.05 寸法INSL(mm)10.50 寸法S(mm)2.50 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする