曜日別特売
6QS-WXGU040308R-HP BXA10 チップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 75595468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6QS-WXGU040308R-HP BXA10 チップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 75595468
6QS-WXGU040308R-HP BXA10 チップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ 75595468

チップ 6QS-WXGU-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法RE(mm)0.8材種BXA10勝手R注文コード75595468品番6QS-WXGU040308R-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

ポジティブタイプ

形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°勝手R寸法CEDC(mm)6寸法LE(mm)1.70寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)6.350寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.70寸法ap(mm)切込み:0.05~0.2寸法ft(mm)送り:0.03~0.2材種BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする