サブタンク

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75595784 品番 CHST-120C-140
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥146,278
販売価格(税別)
132,980

安定したエアーの供給のための大容量タンク。
プロ仕様の最高使用圧力。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

タンク容量(L)120 空気取入口R1×Rc3/4ブッシュ付 空気取出口Rc3/4ストップバルブ 質量(kg)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)583×1370×525 仕様【ドレイン弁】Rc3/8 最高使用圧力(MPa)1.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75595793
2023-11-05
用途:
ロボットバキュム ハンド
その他業種

取り入れ、取り出し口このサイズのタンクにしては、大きすぎる。1/2で充分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする