呼び出しベル

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75595845 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。

用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に 材質スチール シルバー 直径(Φmm)85 高さ(mm)50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
呼び出し用
サービス業

安価で充分音も響き(反響しやすい部屋で確認)充分使用できると思われます。

2025-07-10
用途:
会議等の時間合図、受付呼出用など
医療・福祉・介護関連業

音も見た目より大きく、価格も比較的安価でバランスの取れた製品だと思っています。 また必要あれば購入したいと思います。(今回2回目の購入)

対象商品:
75595845
2024-08-16
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

お知らせベルとして使っています。きれいな音が出るので注意を引きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする