※装着イメージ

液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類自動溶接遮光面 遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#14(スイッチ切り替え)・#10 注文コード75595863 品番EB-300PWDH
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は種類・遮光度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。
オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。
フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。
テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。
WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。
EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。

用途
溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
溶接用、液晶式自動遮光溶接面
仕様ヘルメットアダプター付 タイプヘルメット取付 適合【ヘルメット】ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y) 種類自動溶接遮光面 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個) 本体質量(g)590 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340 遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#14(スイッチ切り替え)・#10 視界範囲(mm)【視界/中央】115×85、【視界/両サイド】68×35〜80 戻り速度(秒)0.06〜1.2(0〜9/10段階) 感度調整0〜7(8段階) 遮光速度(秒)1/25000

商品説明動画

【製品紹介】3面同時自動遮光!EB-300PWD アイボーグワンエイティーデジタル
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする