仕様ヘルメットアダプター付
タイプヘルメット取付
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
適合【ヘルメット】ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)
種類自動溶接遮光面
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)
本体質量(g)660
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340
遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#12(スイッチ切り替え)・#10
主な用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨モード:WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
視界範囲(mm)【視界/中央】W115×H85、【視界/両サイド】W68×H35〜80
戻り速度(秒)0.1〜1.0(無段階)
感度調整ダイヤル調整(無段階)
遮光速度(秒)1/25000