デニムM型頭巾

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75596186 品番D-60M-M
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デニム頭巾でツバ付きです。

デニム 内容量(g)210 サイズM 総丈(cm)47 混率(%)綿100 頭囲(cm)56 用途溶接・解体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-17
用途:
溶接作業
その他業種

記載にはありませんでしたが、薄地のデニムかと思ったらまさかの厚地のセルビッチデニムでアメカジ好きの自分にとっては大満足です。これは長持ちしそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする