柏田製作所
柏田製作所の バッグ・キャップ
柏田製作所の キャップ
柏田製作所の 溶接帽
デニムM型頭巾
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75596195
品番
D-60M-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デニム頭巾でツバ付きです。
色
デニム
内容量(g)
210
サイズ
L
総丈(cm)
47
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
58
用途
溶接・解体
RoHS指令(10物質対応)
対応