TRUSCO
TRUSCOの 封筒
TRUSCOの クッション封筒(エコパックメール 等)
クッション封筒(アルミフィルム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75596346
品番
TCF-190AL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。
テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途
家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。
DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。
トラスコ品番
818-9489
材質
表:アルミフィルム、内:低密度ポリエチレン(LLDPE)
構造
3層タイプ
外形寸法(縦×横)(mm)
175+40×190
内寸法(縦×横)(mm)
175+40×170
外形寸法(横×縦)(mm)
190×175+40
内寸法(横×縦)(mm)
170×175+40
注意
※CDは含まれません。