画像準備中

クッション封筒(アルミフィルム)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード75596355 品番TCF-200AL
参考基準価格(税別)¥442 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。
テープ付なので封かん作業が簡単です。

用途
家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。
DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。
トラスコ品番818-9490 材質表:アルミフィルム、内:低密度ポリエチレン(LLDPE) 構造3層タイプ 外形寸法(縦×横)(mm)280+40×200 内寸法(縦×横)(mm)280+40×180 外形寸法(横×縦)(mm)200×280+40 内寸法(横×縦)(mm)180×280+40
注意
※CDは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする