画像準備中

スチール製メッシュラック 250kgタイプ 高さ1530mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75596651 品番TME-5644
参考基準価格(税別)¥72,840 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

棚板は25mmピッチで位置変更可能です。
アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
三層メッキ構造で防錆力抜群です。

用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする