画像準備中

”プラバー”用標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容工事中 注文コード75596791 品番TRH-09-08
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は表示内容など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで着脱可能です。
裏面マジックテープで装着も簡単です。

用途
作業現場の注意喚起。
コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
トラスコ品番430-7925 材質ビニールターポリン 取付裏面マジックテープ 縦(mm)600 横(mm)900 表示内容工事中
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする