TRUSCO
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン
TRUSCOの 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
TRUSCOの 間仕切りシート用フレーム
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75597177
品番
TS-BF
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として
トラスコ品番
447-3876
材質
スチール
幅(mm)
75
色
オリーブ色
品名
B型フレーム1M
長さ(m)
1