G-9028 ウォームパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597839 G-9028 ウォームパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597839 G-9028 ウォームパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597839 G-9028 ウォームパワーサポート長袖 コーコス信岡 75597839

ウォームパワーサポート長袖

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75597839 品番G-9028
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材
ハードな現場でも映えるプリント柄
肌ざわりの良い裏起毛素材
脇消臭テープ付き
SS/Sは女性対応シルエット

ブラック 機能ストレッチ サイズL 胸囲(cm)88 衿丈(cm)78 着丈(cm)65 用途作業、ワーク、アウトドア、お出かけ、キャンプ、防寒
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75597945
2024-03-04
用途:
設備管理
サービス業

動きやすく暖かいので重宝しています。また、低温時の普段アンダーとしても使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする