KMEW(ケイミュー)
KMEW(ケイミュー)の 建物まわり
KMEW(ケイミュー)の 壁材
金属サイディングはる一番 銘木柄U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
75598819
品番
MAW5231V12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,980
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
色
オーカー
働き幅(mm)
400
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
深さ(mm)
柄:3.5
材質(塗装)
遮熱性フッ素焼付
保証期間
塗膜変褪色・赤さび:10年間
用途
外壁
仕様
張り方:縦横
注意
※印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。