曜日別特売
MAW5331V12 金属サイディング はる一番 切石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー) 75598889

金属サイディング はる一番 切石柄Ⅱ

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1セット(2枚)注文コード75598889品番MAW5331V12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,980
オーカー働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16深さ(mm)柄:3.5材質(塗装)遮熱性フッ素焼付保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間仕様張り方:縦横
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする