画像準備中

スチールラック軽量棚 背板・側板付 100kgタイプ 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75600650 品番66V-23 NG
参考基準価格(税別)¥48,160 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする