TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
金型防錆スプレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75601341
品番
MARG-420
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。
用途
射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.86L
危険物の性状
非水溶性