画像準備中

ラジオハーネス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75601368 品番TRANH-A
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

無線機2台を収納できます。
前面、背面に反射材を使用しているため、夜間でも視認性良好です。

用途救助隊員、消防隊員、警備員の方などに。 トラスコ品番696-6996 材質ポリエステル サイズフリー 着丈(cm)46〜55 適応胸囲(cm)約90〜130
注意
※本製品には、計三か所にリフレクト生地を使用しており、背面側に合成皮革生地を使用しております。 どちらも洗濯機にかけるとコーティングの剥がれや、生地自体の劣化が進んでしまう為、手洗いをおすすめ致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする