TRUSCO
TRUSCOの ポリ袋・ゴミ袋
TRUSCOの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm・取手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
70
注文コード
75601551
品番
LT-3070
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。
用途
ゴミ袋として。
トラスコ品番
692-1310
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800