画像準備中

業務用ポリ袋 厚さ0.05mm・取手付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 容量(L)90 注文コード75601587 品番LT-5090
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

取手付なので袋の口が結びやすく、持ち運びにも便利です。
透明なので中身が見えやすいです。

用途ゴミ袋として。 トラスコ品番692-1314 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.05 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする