画像準備中

プレート式グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75601736 品番HTW-150G
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。
ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比)
ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。

用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用車輪のみ トラスコ品番772-9651 材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイール、グレーゴム 車輪幅(mm)40 許容荷重200kgf 穴径d(Φmm)15 ボス幅B(mm)50公差有 許容荷重(daN)196 車輪径D(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする