画像準備中

軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75602357 品番54V-13 NG
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番779-8946 セット内容L型アングル4本・棚板3枚(品番:4V)・振止金具16枚・樹脂ベース4個・ボルトナット80S 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)1504 タイプ単体型 奥行(mm)315 間口(mm)1215 組立時間2人30分 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)1126 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする