DEF BIKE BOTTLE CAGE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75602547 品番DEF-BC1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

DEFブランドより新たにドリンクホルダーがラインナップに加わります。
このバイクボトルケージはバイクや自転車のハンドルバーなどに取り付けすることが出来ます。
ハンドルバーの径は22.2mm〜32mmに対応。
250mLや350mLの缶や500mLのペットボトルなど様々なサイズのボトルを置くことが出来ます。
ボトルホルダーは底の裏側にあるボタンを押しながら前後することでボトルをホールドします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする