TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽量ボルト式棚 開放型 100kgタイプ 高さ1500mm 単体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75602549
品番
54W-16 NG
参考基準価格(税別)
¥46,840
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。
棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)
トラスコ品番
527-5460
セット内容
L型アングル4本・棚板6枚(品番:4W)・振止金具16枚・樹脂ベース4個・ボルトナット80S
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1504
タイプ
単体型
奥行(mm)
615
間口(mm)
1215
組立時間
2人30分
棚段数(段)
6
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
1126
最大積載量(kg/台)
1000
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません