ベビーアングルグラインダー(180mm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75602574 品番YA-6CHS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。
開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8 用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど 付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM 全長(mm)252 質量(kg)2.72 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)180×6×22 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1 頭部高さ(mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-21
用途:
研磨作業
宮本工業 様 (建設業・工事業)

商品の重さの記録がないので考えてます。商品の事教えて下さい

MonotaROからの回答

質量の項目に記載がございますので、ご参照ください

対象商品:
35214584
2016-06-25
用途:
鉄骨製造で毎日、使用

作業前に空圧用オイルをさしているので、購入して
二年たちますが快調です。
エアの吹き出し口の方向が自由に変えられます
眼にゴミが入らない様に必ず調整してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする