TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの クランピング冶具
TRUSCOの クランピングワッシャー
平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
厚さ(mm)
2.5
注文コード
75602619
品番
S888-0014
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ISO規格の座金です。
トラスコ品番
692-4108
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2.5
呼び径
M14
外径(mm)
24
内径(mm)
15